ETQP5MR68YSC 巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入 Panasonic(パナソニック) 61908588

巻線インダクタ 面実装 680 nH 32.3A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61908588品番ETQP5MR68YSC
参考基準価格(税別)¥1,470販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:680 nH●最大直流電流:32.3A●長さ:10.9mm●奥行き:10mm●シールド:あり●許容差:±20%●シリーズ:ETQP5M●コア材料:金属複合材アズワン品番65-7176-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする