曜日別特売
SRP6530A-R82M 巻線インダクタ 面実装 820 μH 26A 1セット 5個入 BOURNS 61908789

巻線インダクタ 面実装 820 μH 26A 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード61908789品番SRP6530A-R82M
参考基準価格(税別)¥520販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
仕様●入数:1テープ(5個入り)●インダクタンス:820 μH●最大直流電流:26A●パッケージ/ケース:1000 個13 インチリールあたり●長さ:7.1mm●奥行き:3mm●シールド:あり●許容差:20%●シリーズ:SRP6530A●コア材料:金属合金パウダー●最小品質ファクター:20アズワン品番65-7027-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする