曜日別特売
HCF110J33RJ 巻線型固定抵抗器 100W 33Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61909175

巻線型固定抵抗器 100W 33Ω 10%

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード61909175品番HCF110J33RJ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥13,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:33 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃
TE Connectivity HCF シリーズ 100 W アルミハウジングブレーキワイヤ巻線パワー抵抗器。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:33 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:260 ℃ IP54等級の侵入保護。

仕様●抵抗:33Ω●定格電力:100W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7027-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする