HCF216J220RJ 巻線型固定抵抗器 200W 220Ω 10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61909349

巻線型固定抵抗器 200W 220Ω 10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61909349品番HCF216J220RJ
参考基準価格(税別)¥19,100販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:220 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大
TE Connectivity HCF シリーズ 200 W アルミハウジング入りブレーキワイヤ巻線型パワー抵抗器です。高電力過負荷を吸収するように設計及びテストされており、ブレーキ用途に最適です。抵抗器の本体は、陽極酸化処理押出アルミプロファイルと PTFE 絶縁フライングリードで構成されており、柔軟に接続できます。抵抗:220 低プロファイル:厚さ 15 mm 最大温度:275 ℃ IP54等級の侵入保護。

仕様●抵抗:220Ω●定格電力:200W●シリーズ:HCF●パッケージ/ケース:アルミ●許容差:10 %, ±5%●テクノロジー:巻線アズワン品番65-7104-49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする