曜日別特売
106BA105KDS 巻線抵抗器 10W 1MΩ ARCOL(OHMITE) 61909550

巻線抵抗器 10W 1MΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード61909550品番106BA105KDS
参考基準価格(税別)¥5,890販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズア
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーアキシャルリードセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 230℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。100 & 200 シリーズアキシャルリード型無誘導型バルクセラミック抵抗器は、Peak Power 又は高エネルギーパルスを小さなサイズで処理する必要がある場合に、優れた性能を発揮します。バルク構造の利点は、本質的に無誘導抵抗を生成することで、セラミック抵抗器本体全体にエネルギーと電力を均一に分配できることです。フィルムやワイヤが故障することはありません。サイズごとに 3 種類の異なるセラミック素材が用意されており、最も要求の厳しい要件を満たす独自のコンポーネントを備えた設計者に適しています。見つかりにくい炭素系抵抗器の代替品として、1 W と 2 W のサイズの完全互換品として組成抵抗器を使用できます。以前はより小さな抵抗器のアレイが必要だった新しい設計や再設計に、1 つの部品で最大 70 Watts というはるかに大きなサイズが利用できます。無誘導型「バルクセラミック」抵抗器 抵抗器本体全体に均一なエネルギー配分 炭素系抵抗器の交換 小さなサイズの大きな Peak Energy 高消費電力(タイプ SP ) 高電圧及びエネルギー吸収(タイプ AS ) スルーホール又はポストマウント可能 用途 DC カップリング及びフィルタキャップ放電 電圧バランス プリチャージ / 突入電流制限 電圧ディバイダ フィルタ スナバー クローバ 測定 EMI/EFI テスト回路 テスト負荷。

仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:10W●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:100 & 200●動作温度 Max:+230℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6951-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする