曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
490107670412S 基板対ケーブル WURTH ELEKTRONIK 61913226

基板対ケーブル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
61913226
品番
490107670412S
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)値下げ
959

Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 4 線プレスケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発された製品です。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃
Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 4 線プレスケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発された製品です。ケーブルの長さは 200 mm です。動作温度範囲: -25 → +105℃。

仕様
●シリーズ:WR-WST pre-pressed cable●シリーズ番号:WR-WST●ケーブル長:200mm
アズワン品番
65-7382-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする