曜日別特売
218310-1023 基板対ケーブル コネクタ1極数:2 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2 日本モレックス(molex) 61914775

基板対ケーブル コネクタ1極数:2 ピッチ:4.2mm コネクタ1行数:2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃注文コード61914775品番218310-1023
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sigma●シリーズ番号:218310●線間ピッチ:4.2mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電圧:600 V●定格電流:11.5 A●使用温度範囲:-20 → +105 ℃アズワン品番65-7374-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする