曜日別特売
218397-1020 基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 日本モレックス(molex) 61915010

基板対ケーブル ピッチ:1.5mm

商品レビューを投稿する
取扱停止中
この商品は仕様・アズワン品番が29種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218397●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃
アズワン品番
65-7365-35
注文コード
61915010
品番
218397-1020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
¥359
アズワン品番
65-7365-35
仕様
●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218397●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする