日本モレックス(molex)
基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 1袋 25個入
218396-1023
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-7366-20
65-7366-20
65-7366-20
65-7365-39
65-7368-52
65-7369-56
65-7376-39
65-7376-52
65-7376-56
65-7376-67
65-7376-76
65-7376-77
65-7378-23
65-7378-24
65-7378-31
65-7378-35
65-7378-66
65-7378-99
65-7379-14
65-7379-29
65-7379-39
65-7379-46
65-7379-55
全24種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
61915290
品番
218396-1023
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥9,190
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7366-20
仕様
●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218396●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●コンタクトのめっき:錫