曜日別特売
218397-1050 基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex) 61915466

基板対ケーブル ピッチ:1.5mm 1袋 25個入218397-1050

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7376-77
65-7376-77
65-7365-39
65-7366-20
65-7368-52
65-7369-56
65-7376-39
65-7376-52
65-7376-56
65-7376-67
65-7376-76
65-7378-23
65-7378-24
65-7378-31
65-7378-35
65-7378-66
65-7378-99
65-7379-14
65-7379-29
65-7379-39
65-7379-46
65-7379-55
内容量1袋(25個)注文コード61915466品番218397-1050
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
アズワン品番
65-7376-77
仕様
●シリーズ:Pico-SPOX●シリーズ番号:218397●線間ピッチ:1.5mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:250 V●定格電流:2.5 A●使用温度範囲:-10 → +105 ℃

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする