日本モレックス(molex)
基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
65-7384-37
65-7384-11
65-7384-37
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
61915536
品番
215170-0600
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
アズワン品番
65-7384-37
仕様
●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:100mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オス