曜日別特売
215170-0802 基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入 日本モレックス(molex) 61915545

基板対ケーブル ピッチ:1mm 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番65-7384-11
内容量1袋(25個)注文コード61915545品番215170-0802
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は32,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
アズワン品番
65-7384-11
仕様
●シリーズ:Pico-Clasp●シリーズ番号:215170●CN1:Pico-Clasp●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-Clasp●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:1mm●外被色:黒●ケーブル長:300mm●定格電圧:100 V●定格電流:1.5 A●コンタクトのめっき:金

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする