SC40XA-J22 電磁開閉器 富士電機機器制御 61916176

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁開閉器

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1台補助接点2a2b注文コード61916176品番SC40XA-J22
参考基準価格(税別)¥25,190販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

・電気的開閉耐久性(寿命)200万回の長寿命
・補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備
・最新IEC・JISを含む国際規格に対応したグローバルスタンダード製品
・環境負荷低減の製品仕様(省電力化、再利用可能材の積極利用、消耗部品の交換)
・ミラーコンタクトを標準装備
・豊富なオプションの取りそろえ
高寿命タイプ(SC)

仕様電磁接触器:標準形種別SC40036区分製品本体タイプケースカバー無標準形、サーマルリレー無、端子カバー付周波数(Hz)操作コイル:50/60外形寸法(mm)64×89×93定格電流(A)電磁接触器:40補助接点2a2bコイル電圧(V)115コイル操作コイル:AC操作(又はAC/DC共用)適合モータ容量(200~220V)(kW)主回路:7.5適合モータ容量(400~440V)(kW)主回路:18.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする