曜日別特売
TOA-PTS400 白金400mmセンサ 東亜計器 61918005

白金400mmセンサ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード61918005品番TOA-PTS400
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

性能は変わらず検知部の挿入長をご使用環境に合わせて選べます。

材質【センサ検知、握り手部】SUS304寸法(mm)【検知部】Φ3.2×400コード長さ(m)0.9温度測定精度±(0.15+0.002ltl)℃ Pt100(クラスA)4線式測定温度範囲(℃)-99.99~400.00防水性保護等級7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする