MRE18-BAH AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター 61919183

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MRE18-BAH AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター 61919183
MRE18-BAH AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター 61919183
MRE18-BAH AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター 61919183
MRE18-BAH AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター 61919183
MRE18-BAH AC長寿命プロペラファン MREシリーズ オリエンタルモーター 61919183

AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個取付角寸法(mm)180定格電圧(V)単相100・110・115注文コード61919183品番MRE18-BAH
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。

取付角寸法(mm)180フレーム厚さ(mm)90定格電圧(V)単相100・110・115入力(W)(100V)54.5/76(50/60Hz)・(110V)81(60Hz)・(115V)84(60Hz)最大風量(m3/min)(100V)11/12.8(50/60Hz)・(110V)12.8(60Hz)・(115V)12.8(60Hz)最大静圧(Pa)(100V)196/245(50/60Hz)・(110V)245(60Hz)・(115V)245(60Hz)仕様アラームありセット内容ファン、延長ケーブル(電源ケーブル、アラームケーブル)、取扱説明書形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファン電流(A)(100V)0.57/0.75(50/60Hz)・(110V)0.73(60Hz)・(115V)0.72(60Hz)シリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能回転低下アラーム 有接点タイプ 正常回転時:接点OFF音圧レベル(dB)(100V)56/60(50/60Hz)・(110V)61(60Hz)・(115V)61(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)定格回転速度(min-1[r.p.m])(100V)2850/3300(50/60Hz)・(110V)3350(60Hz)・(115V)3350(60Hz)特性長寿命期待寿命(時間)100000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする