曜日別特売

AC長寿命プロペラファン MREシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個取付角寸法(mm)200定格電圧(V)三相200・220・230注文コード61919278品番MRE20-TMH
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

期待寿命100,000時間を実現したAC長寿命プロペラファンです。

取付角寸法(mm)200フレーム厚さ(mm)90定格電圧(V)三相200・220・230入力(W)(200V)48/66(50/60Hz)・(220V)69(60Hz)・(230V)72(60Hz)最大風量(m3/min)(200V)13.2/15.5(50/60Hz)・(220V)16(60Hz)・(230V)16(60Hz)最大静圧(Pa)(200V)221/265(50/60Hz)・(220V)290(60Hz)・(230V)300(60Hz)仕様アラームありセット内容ファン、延長ケーブル(電源ケーブル、アラームケーブル)、取扱説明書形状角形タイプファン単体種類ACプロペラファン電流(A)(200V)0.25/0.33(50/60Hz)・(220V)0.31(60Hz)・(230V)0.31(60Hz)シリーズMRE材質(フレーム)アルミダイカスト付加機能回転低下アラーム 無接点タイプ音圧レベル(dB)(200V)56/60(50/60Hz)・(220V)61(60Hz)・(230V)61(60Hz)材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)定格回転速度(min-1[r.p.m])(200V)2850/3350(50/60Hz)・(220V)3400(60Hz)・(230V)3400(60Hz)特性長寿命期待寿命(時間)100000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする