曜日別特売
KAK3107 喫煙関連標識 アクリルプレート KALBAS 61919684

KAK3107 喫煙関連標識 アクリルプレート KALBAS 61919684
KAK3107 喫煙関連標識 アクリルプレート KALBAS 61919684
KAK3107 喫煙関連標識 アクリルプレート KALBAS 61919684
KAK3107 喫煙関連標識 アクリルプレート KALBAS 61919684
KAK3107 喫煙関連標識 アクリルプレート KALBAS 61919684

喫煙関連標識 アクリルプレート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚仕様●サイズ:138×194mm●材質:透明アクリルプレート●プレートの厚さ:5mm●穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm●付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください。アズワン品番65-3699-59注文コード61919684品番KAK3107
参考基準価格(税別)¥9,550販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

喫煙室・喫煙場所の表示に便利な案内標識透明アクリルサイン看板。

仕様●サイズ:138×194mm●材質:透明アクリルプレート●プレートの厚さ:5mm●穴あけ加工:直径6mm穴4四隅 ※端から15mm●付属品:化粧ビス ※1プレートにつき4本●●【ご注意】●60℃以上となる環境下では使用しないでください。●特に直射日光や風雨などにさらされる場所では、長期間の使用により印刷部が退色したりプレートが変色する可能性がありますので、定期的な取替をおすすめします。●化粧ビスには取扱説明書がついていますので、ご使用前に必ず確認の上、正しくお使いください。アズワン品番65-3699-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする