曜日別特売
X-3045 彊美人80 クリロン化成 61921215

彊美人80

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(8袋×100枚)
アズワン品番65-3971-69
内容量1箱(8袋×100枚)注文コード61921215品番X-3045
参考基準価格(税別)¥32,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

真空・冷凍・ボイル対応で、食品の鮮度を保持できます。
独自技術の低カールにより良好な機械適正です。

仕様●幅×長さ(mm):80μm×300mm×450mm●入数:1袋(100枚入)●材質:外側/ナイロン、内側/PE●厚み:0.08mm●耐熱温度:-40~100℃(30分ボイル可)●食品衛生法適合品アズワン品番65-3971-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする