曜日別特売
#80929 桐・米びつ 5kg用 用美(ヤマコー) 61921346

#80929 桐・米びつ 5kg用 用美(ヤマコー) 61921346
#80929 桐・米びつ 5kg用 用美(ヤマコー) 61921346

桐・米びつ 5kg用

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード61921346品番#80929
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

防湿性と防虫効果によりお米の美味しさ を保つ桐製の米びつです。
天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。
商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。
防湿性と防虫効果によりお米の美味しさ を保つ桐製の米びつです。天然素材を使用した製品は、色・木目は若干のばらつきが出る場合がございます。商品の寸法、色、形状は画像と多少異なる場合がございます。

仕様●サイズ:約32.5×22.5×H20cm(内高16cm)●重さ:約1.2kg●容量:約6kg(適正5kg)●材質:本体 桐●生産国:本体 日本アズワン品番65-4334-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする