ROX5SSJ160R 金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 160Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61926106

金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 160Ω ±5% 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード61926106品番ROX5SSJ160R
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティング
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に適しています。高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性コーティングとコード 特殊リード構成にも対応。

仕様●抵抗:160Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7045-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする