ROX5SSJ43R 金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 43Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61926149

金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W 43Ω ±5% 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード61926149品番ROX5SSJ43R
参考基準価格(税別)¥2,080販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様●抵抗:43Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7044-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする