TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
金属酸化物 抵抗器 0.5W 24kΩ ±5% 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(20個)
注文コード
61927120
品番
ROX05SJ24K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:24kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7169-56