TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
金属酸化物 抵抗器 0.5W 4.3kΩ ±5% 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
61927655
品番
ROX05SJ4K3
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:4.3kΩ●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7037-39