曜日別特売
ROX5SSJ2K4 金属酸化物 抵抗器 5W 2.4kΩ ±5% 1箱 500個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61928949

金属酸化物 抵抗器 5W 2.4kΩ ±5% 1箱 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)注文コード61928949品番ROX5SSJ2K4
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様●抵抗:2.4kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6923-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする