TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
金属酸化物 抵抗器 5W 33kΩ ±5% 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
61929299
品番
ROX5SSJ33K
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●抵抗:33kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番
65-7035-99