ROX5SSJ820R 金属酸化物 抵抗器 5W 820Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61929938

金属酸化物 抵抗器 5W 820Ω ±5% 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1袋(20個)注文コード61929938品番ROX5SSJ820R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥1,650販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●抵抗:820Ω●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6925-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする