曜日別特売
YR1B3K16CC 金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.16kΩ ±0.1% 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 61931785

金属皮膜 抵抗器 0.25W 3.16kΩ ±0.1% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード61931785品番YR1B3K16CC
参考基準価格(税別)¥47,900販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)
TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造
精密金属皮膜固定抵抗器 ‐ Rシリーズ(250 Ω → 9.9 kΩ)。TE接続Rシリーズは、許容差0.1 %、温度係数15 ppmの金属皮膜固定抵抗器です。 Rシリーズの精密金属皮膜抵抗器は、過酷な使用環境下で負荷がかかっても、極めて優れた安定性を保つため、長期間の安定性が必須のアプリケーションに最適です。 Rシリーズの精密固定抵抗器は、いずれも例外なく、製造過程で抵抗値と抵抗許容差のテストを受け、合格した確かな製品ばかりです。

仕様●抵抗:3.16kΩ●定格電力:0.25W●許容差:±0.1%●テクノロジー:金属皮膜●シリーズ:R●温度係数:±15ppm/℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7108-71
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする