YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 0.25W 1kΩ ±1% 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61932537
品番
MFR-25FTE52-1K
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:0.25W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MFR
アズワン品番
65-7004-31