曜日別特売
MF0207FTE52-220R 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1セット 100個入 YAGEO 61934890

金属皮膜固定抵抗器 0.6W 220Ω ±1% 1セット 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(100個)注文コード61934890品番MF0207FTE52-220R
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:220Ω●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6954-54
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする