YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 1W 1kΩ ±1% 1セット 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
61935669
品番
FMP100JT-52-1K
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:1kΩ●定格電力:1W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番
65-6987-63