YAGEO
金属皮膜固定抵抗器 2W 10kΩ ±5% 1セット 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
61935696
品番
FMP200JT-52-10K
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:10kΩ●定格電力:2W●組成:金属皮膜●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:FMP
アズワン品番
65-7155-39