HHV-50JT-52-1M 金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入 YAGEO 61935854

金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード61935854品番HHV-50JT-52-1M
参考基準価格(税別)¥330販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間
Yageo HHV シリーズ 1Mo は、高電圧 / 高抵抗抵抗器で、エンドキャップに溶接された電解銅のスズめっき接続リードと、ピンクのラッカーの層でコーティングされた抵抗器から構成されています。動作温度範囲: -55℃ to +155℃ 温度係数は ± 200 pm/℃ です 絶縁抵抗: V ブロック単位で 60 秒間。

仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7007-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする