HHV-50JT-52-1M 金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO 61935870

金属皮膜抵抗器 1/2W 1MΩ 5% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード61935870品番HHV-50JT-52-1M
参考基準価格(税別)¥15,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●抵抗:1MΩ●定格電力:1/2W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7155-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする