YAGEO
金属皮膜抵抗器 1/4W 15MΩ 5% 1セット 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
61935906
品番
HHV-25JT-52-15M
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:15MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャル
アズワン品番
65-6982-78