HHV-25JT-52-4M7 金属皮膜抵抗器 1/4W 4.7MΩ 5% 1セット 20個入 YAGEO 61935958

金属皮膜抵抗器 1/4W 4.7MΩ 5% 1セット 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード61935958品番HHV-25JT-52-4M7
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様●入数:1テープ(20個入り)●抵抗:4.7MΩ●定格電力:1/4W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-7011-28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする