曜日別特売
HHV1WSJT-52-120K 金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入 YAGEO 61936028

金属皮膜抵抗器 1W 120kΩ 5% 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード61936028品番HHV1WSJT-52-120K
参考基準価格(税別)¥26,200販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
仕様●抵抗:120kΩ●定格電力:1W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:HHV●パッケージ/ケース:アキシャルアズワン品番65-6998-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする