曜日別特売
#89134 靴べら 用美(ヤマコー) 61936317

#89134 靴べら 用美(ヤマコー) 61936317
#89134 靴べら 用美(ヤマコー) 61936317

靴べら

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番65-4337-48注文コード61936317品番#89134
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

革ぐつやスニーカーにも。
塗装は永久的なものではありません。
ご使用状況により塗装の耐久性は異なります。
商品の寸法、色、形状は多少異なる場合がございます。
天然素材を使用しているため、サイズや色合い、風合いがひとつひとつ異なります。ご了承ください。

仕様●商品サイズ(約):4×70cm●箱サイズ(約):5×72×H2cm●重量(約):240g●材質:ブナ●塗装:ウレタン●生産国:ベトナム●貼箱入りアズワン品番65-4337-48危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする