曜日別特売
118-04700 T18ROS-PA66HS-BK 結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61936624

結束バンド 100mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61936624品番118-04700 T18ROS-PA66HS-BK
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

規格: DIN EN50146
OSシリーズケーブルタイ
外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適
規格: DIN EN50146。OSシリーズケーブルタイ。外歯 使用が簡単 柔らかい絶縁ケーブル及び壁の薄い場所に最適 安定規定用途に最適。

仕様●長さ:100mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:外歯●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T18ROS●引張強度:80N●最大バンドル直径:20mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7364-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする