曜日別特売
150-55610 結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61936737

結束バンド 110mm x 2.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード61936737品番150-55610
参考基準価格(税別)¥42,900販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネス
HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。工具を必要とせず組み立てが簡単です。ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。ねじ穴内での使用に適しています。主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計されています。そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空、スイッチギアメーカー、白物家電メーカーなど、他の業界で使用されています。結束バンドヘッドは常に定義された位置に配置 工具を必要とせず組み立てが簡単 ディスクは、さまざまな方向からの圧力に合わせてタイを調整し、埃や汚れの侵入を最小限に抑えます。

仕様●長さ:110mm●幅:2.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T18RDP5アズワン品番65-7432-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする