曜日別特売
111-03022 T30R-PA66-NA 結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61936816

結束バンド 150mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード61936816品番111-03022 T30R-PA66-NA
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:500pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T30R●引張強度:135N●最大バンドル直径:35mm●耐火性:自消性アズワン品番65-7414-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする