曜日別特売
150-76080 結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61936859

結束バンド 150mm x 3.5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード61936859品番150-76080
参考基準価格(税別)¥92,700販売価格(税込)¥95,678
販売価格(税別)
86,980

HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界
HellermannTyton 組み立て済み固定タイ 2 ピース(エッジクリップ付き)。結束後にケーブルタイヘッドを移動できます。EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。1 3 mm のエッジ用。これらのケーブルタイ及びエッジクリップアセンブリは、穴を開けられない場合や、温度の問題で接着剤が使用できない場合に最適です。このアセンブリは、自動車業界、ハーネス作成、パネル構築、電気業界におけるケーブル、パイプ、ホースの固定と結束に広く使用されています。組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き ケーブルタイは結束後に移動可能 EC9、EC10、EC21、EC22 は最小束径 1 mm 用です。

仕様●長さ:150mm●幅:3.5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30REC4Bアズワン品番65-7437-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする