126-00330 結束バンド 158mm x 3.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61936947

結束バンド 158mm x 3.6 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード61936947品番126-00330
参考基準価格(税別)¥43,800販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず組み立てが簡単 フェンダのない矢印付き固定タイ 矢印を所定の位置に固定
HellermannTyton はフェンダのない矢印付き固定タイ。矢印は所定の位置に固定されます。結束バンドヘッドは常に定義された位置にあります。矢印のデザインは、スペースが限られている領域に便利です。工具を必要とせず組み立てが簡単 フェンダのない矢印付き固定タイ 矢印を所定の位置に固定。

仕様●長さ:158mm●幅:3.6 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30RSFアズワン品番65-7429-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする