HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 → 6 mm の側面調整が可能です。超低プロファイルのスタッカブル設計。複数のバンドルの並列ルーティング用。主に自動車産業向けに設計されており、これらの部品は次のようなさまざまな用途で使用できます便利なエクスポート機能により、
HellermannTyton ケーブルタイヘッドは、常に規定の位置に配置されています。工具を必要とせず取り付けが簡単です。5 → 6 mm の側面調整が可能です。超低プロファイルのスタッカブル設計。複数のバンドルの並列ルーティング用。主に自動車産業向けに設計されており、これらの部品は次のようなさまざまな用途で使用できます便利なエクスポート機能により、溶接スタッド又は ISO ボルトを使用する場合、ケーブルを束ねて固定する必要があります。( WS シリーズ、DCT 9 および DCT 11 は 1/4 ボルト用)正、低プッシュイン、高プルアウトの矢印型デザイン オプションのフォームラバーシールにより、湿気や汚れの侵入を防ぎます。