111-85460 T50SL6-PA66-BK 結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937026

結束バンド 165mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61937026品番111-85460 T50SL6-PA66-BK
参考基準価格(税別)¥7,280販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

アンカーが広げられた取り付けクリップ。
Anchor
この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー
アンカーが広げられた取り付けクリップ。Anchor。この取り付けクリップの TOP には、板金の穴に Anchor Anchor は背面に広がり、所定の位置にカチッと収まります シートメタル上の所定の位置にロックされたバンドル 防火特性は UL94 V2 に適合しています ハロゲンフリー。

仕様●長さ:165mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50SL6●引張強度:225N●最大バンドル直径:34mmアズワン品番65-7371-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする