126-00017 結束バンド 170mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937044

結束バンド 170mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード61937044品番126-00017
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

HellermannTyton 矢印型は、単に所定の位置に固定します。ディスクカバー穴により、埃、汚れ、水の侵入を防止します。パネル厚が異なる調節式 Anchor で、しっかりと固定RT バージョンはリリース可能で再利用可能です。ケーブルの取り外しや後から追加するのに最適です。T50SST タイプは、小型タブを備え、軸方向の力に対する保護を強化します。溝付きチュ
HellermannTyton 矢印型は、単に所定の位置に固定します。ディスクカバー穴により、埃、汚れ、水の侵入を防止します。パネル厚が異なる調節式 Anchor で、しっかりと固定RT バージョンはリリース可能で再利用可能です。ケーブルの取り外しや後から追加するのに最適です。T50SST タイプは、小型タブを備え、軸方向の力に対する保護を強化します。溝付きチューブの保持に役立ちます。この固定タイシリーズは、さまざまな固定に使用できます。自動車、航空宇宙、白物家電、パネル製作など、さまざまな産業での使用に最適です。矢印を所定の位置に固定 ディスクカバー穴により、埃、汚れ、水の侵入を防止します パネル厚が異なる調節式 Anchor で、しっかりと固定。

仕様●長さ:170mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T50SST5アズワン品番65-7431-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする