150-55500 結束バンド 170mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937060

結束バンド 170mm x 5 mm 黒 ナイロン 66 1袋 500個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード61937060品番150-55500
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

HellermannTyton Fiir ツリーフットパーツは、さまざまなパネル厚主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます
HellermannTyton Fiir ツリーフットパーツは、さまざまなパネル厚主に自動車業界でケーブルハーネスを固定するために設計され、そのシンプルさと使いやすさにより、これらの部品は航空機からスイッチギア、洗濯機まで、あらゆる用途で使用されています。FIR ツリーフットパーツは、さまざまな厚さのパネルで使用できます。

仕様●長さ:170mm●幅:5 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:REL30SDP6アズワン品番65-7433-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする