111-03450 結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937087

結束バンド 190mm x 3.5 mm ナチュラル ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61937087品番111-03450
参考基準価格(税別)¥2,510販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単
HellermannTyton は、幅広い素材とサイズ伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。リサイクル目標に適合する高品質プラスチックのみを使用しています。結束バンドにはギザギザが付いているので、しっかりとした固定 Strong Hold が可能です人間工学に基づくベントテールで、すばやく簡単に取り付けることができます。手動又は取り付け工具で簡単に使用できます。ケーブル、パイプ、ホースの結束と固定に使用する T シリーズケーブルタイです。これらの結束バンドは、ほぼすべての種類の用途に使用できます。さまざまな材質とサイズを用意しています 伸張強度が高く、挿入力が非常に低くなっています。

仕様●長さ:190mm●幅:3.5 mm●色:ナチュラル●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●シリーズ:T30Lアズワン品番65-7426-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする