115-00006 LR55R-PA66-BU 結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 25個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937139

結束バンド 195mm x 4.7 mm 青 ナイロン 66 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード61937139品番115-00006 LR55R-PA66-BU
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LR シリーズリリース可能なケーブルタイです
取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです
LR シリーズリリース可能なケーブルタイです。取り扱いが簡単 開くのが簡単 外歯システムなので、タイの材質に優しいです。

仕様●長さ:195mm●幅:4.7 mm●色:青●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース可能●入数:25pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:LR55●引張強度:245N●最大バンドル直径:50mmアズワン品番65-7373-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする