曜日別特売
150-02404 T50ROSEC4A-PA66HS/PA66HIRHS-BK 結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61937245

結束バンド 200mm x 4.6 mm 黒 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61937245品番150-02404 T50ROSEC4A-PA66HS/PA66HIRHS-BK
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROSEC4A-MC5 シリーズ結束バンドは、Nylon66 ( PA66HIRHS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。この結束バンド及びエッジクリップアセンブリは、穴がふさがれない場合や、温度の問題で接着剤が使用されない傾向がある場合に最適です。1 mm → 3 mm のプラスチック及びシート端
HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T50ROSEC4A-MC5 シリーズ結束バンドは、Nylon66 ( PA66HIRHS )製です。束の直径は 50 mm、長さは 200 mm、幅は 4.6 mm です。この結束バンド及びエッジクリップアセンブリは、穴がふさがれない場合や、温度の問題で接着剤が使用されない傾向がある場合に最適です。1 mm → 3 mm のプラスチック及びシート端に適しています。このクリップを押し込んで、一体型金属製クリップで端部にしっかりと固定します。付属のケーブルの損傷を最小限に抑えるため、外側にギザ付きです。各パックには 100 個入りです。特長と利点ケーブルタイは結束後に移動可能 動作温度範囲: -40 → 105 ℃ 組み立て済み固定タイ 2 本、エッジクリップ付き 伸張強度は 225 N です用途自動車産業 ケーブル、パイプ、ホースの結束 電気業界 固定 ハーネス作成 パネル製造認定UL94 HB 認定。

仕様●長さ:200mm●幅:4.6 mm●色:黒●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+105℃●シリーズ:T50ROSEC4A-MC5●引張強度:225N●最大バンドル直径:50mm●耐火性:ハロゲンフリーアズワン品番65-7372-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする