111-05406 T50L-PA66-RD 結束バンド 390mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 61938094

結束バンド 390mm x 4.6 mm 赤 ナイロン 66 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)注文コード61938094品番111-05406 T50L-PA66-RD
参考基準価格(税別)¥5,340販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
仕様●長さ:390mm●幅:4.6 mm●色:赤●材質:ナイロン 66●タイプ:リリース不可●入数:100pack●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:T50L●引張強度:225N●最大バンドル直径:110mmアズワン品番65-7396-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする